Melbye - Aerosolgenerator med elektrisk aktivering G 1000 E - 6214705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Aktiveringsmetode - Elektrisk
Vekt fylling - 1 kg
Tømmetid - 16 s
Maks monteringshøyde - 4,88 m
Diameter - 203 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135491
Elnummer
6214705
Leverandørens varenummer
6214705
Typebeskrivelse
6214705
Aktiveringsmetode:
Elektrisk
Vekt fylling:
1 kg
Tømmetid:
16 s
Maks monteringshøyde:
4,88 m
Diameter:
203 mm
Lengde:
170 mm
System for brannslukking. Aerosolgenerator med elektrisk aktivering G 1000 E