Melbye - Aerosolgenerator med elektrisk aktivering G 250 E - 6214703
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Aktiveringsmetode - Elektrisk
Vekt fylling - 0,25 kg
Tømmetid - 12 s
Maks monteringshøyde - 4,5 m
Diameter - 127 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135477
Elnummer
6214703
Leverandørens varenummer
6214703
Typebeskrivelse
6214703
Aktiveringsmetode:
Elektrisk
Vekt fylling:
0,25 kg
Tømmetid:
12 s
Maks monteringshøyde:
4,5 m
Diameter:
127 mm
Lengde:
150 mm
System for brannslukking. Aerosolgenerator med elektrisk aktivering G 250 E


