Melbye - Aerosolgenerator med elektrisk aktivering G 2500 E - 6214707
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Aktiveringsmetode - Elektrisk
Vekt fylling - 2,5 kg
Tømmetid - 36 s
Maks monteringshøyde - 4,88 m
Diameter - 203 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135514
Elnummer
6214707
Leverandørens varenummer
6214707
Typebeskrivelse
6214707
Aktiveringsmetode:
Elektrisk
Vekt fylling:
2,5 kg
Tømmetid:
36 s
Maks monteringshøyde:
4,88 m
Diameter:
203 mm
Lengde:
267 mm
System for brannslukking. Aerosolgenerator med elektrisk aktivering G 2500 E


