Melbye - AKSEL FOR 6205 STÅL 1900 MM 6206 - 8863452
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Aksel for trommel
Monteringsmetode - Frittstående
Maks kabeltrommelbredde - 1700 mm
Nyttelastkapasitet - 5000 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701038308
Elnummer
8863452
Leverandørens varenummer
8863452
Typebeskrivelse
Kabelbukk - Hydraulisk, 5 tonn
Modell / utførelse:
Aksel for trommel
Monteringsmetode:
Frittstående
Maks kabeltrommelbredde:
1700 mm
Nyttelastkapasitet:
5000 kg
6206 Aksel FOR 6205 1900 MM STÅL Laveste senterhøyde 350 mm Høyeste senterhøyde 1050 mm Løftekapasitet 5000 kg


