Melbye - Al-Cu Unimax, Al NR. 16-50, FEAL 16-35/CU 6-50mm² - 2872958
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 6...50 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701028712
Elnummer
2872958
Leverandørens varenummer
2872958
Typebeskrivelse
2872958
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
6...50 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Aluminium/kobber
Klemme isolert:
nei
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Skrueforbindelse