Melbye - Al-Skilt Høyspenning livsfare 165x160x0,7mm - 2858009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Flerfarget
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skilt, advarsel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070701024332
Elnummer
2858009
Leverandørens varenummer
2858009
Typebeskrivelse
2858009
Materiale:
Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Flerfarget
Monteringsmetode:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Vannfast:
Ja
Språk på avtrykk:
Norsk
Bredde:
165 mm
Høyde:
160 mm
Tykkelse:
0,7 mm
Med montasjemateriell:
nei
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei
Aluminiumen forvaskes/avfettes for å få en tilnærmet 100% ren overflate, før platen blir tørket og pålagt primer.
For maksimal beskyttelse mot korrosjon lakkeres platene på begge sider. Deretter silketrykkes tekst/symbol med en polyester trykkfarge.
Fargene brennes sammen i en ovn på 90°C.
Skiltets holdbarhet utendørs er nesten uendelig.
Vi gir sannsynligvis markedets lengste garanti mot produksjonsfeil på 10 år.
Under normale omstendigheter skal skiltene fremdeles være godt leselig og ikke vise vesentlig forandring i fargen flere tiår utover garantitiden.


