Melbye - Al-skilt, tallet 0 70x45x0,7mm - 2858200

Melbye
KopierKopier
Melbye - Al-skilt, tallet 0 70x45x0,7mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Med advarsel/informasjonssymbol - nei

  • Med advarsel/informasjonstekst - Ja

  • Farge - Gul

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701024851

Elnummer

2858200

Leverandørens varenummer

2858200

Typebeskrivelse

2858200

Materiale:

Aluminium

Med advarsel/informasjonssymbol:

nei

Med advarsel/informasjonstekst:

Ja

Farge:

Gul

Monteringsmetode:

Andre

Form:

Rektangulær

Materialkvalitet:

Andre

Vannfast:

Ja

Bredde:

45 mm

Høyde:

70 mm

Tykkelse:

0,7 mm

Med montasjemateriell:

nei

Fluorescerende:

nei

Etterlysende:

nei

En rekke prosesser utføres innen aluminiumskiltene er klare for markedet.
Aluminiumen forvaskes/avfettes for å få en tilnærmet 100% ren overflate, før platen blir tørket og pålagt primer.
For maksimal beskyttelse mot korrosjon lakkeres platene på begge sider. Deretter silketrykkes tekst/symbol med en polyester trykkfarge.
Fargene brennes sammen i en ovn på 90°C.


Skiltets holdbarhet utendørs er nesten uendelig.
Vi gir sannsynligvis markedets lengste garanti mot produksjonsfeil på 10 år.
Under normale omstendigheter skal skiltene fremdeles være godt leselig og ikke vise vesentlig forandring i fargen flere tiår utover garantitiden.