Utgått

Melbye - Albuekontakt berøringssikker 250A 25-95mm² - 1165394

Melbye
KopierKopier
Melbye - Albuekontakt berøringssikker 250A 25-95mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - nei

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - A (250 A)

  • Type pluggforbindelse - Vinklet støpsel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701094083

Elnummer

1165394

Leverandørens varenummer

1165394

Typebeskrivelse

250A ALBUE 25-95MM2 MSCE 250A 24 KV 25/9

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

nei

Nominell spenning U0U (Um):

12,7/22 (24) kV

Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:

A (250 A)

Type pluggforbindelse:

Vinklet støpsel

Tilkoblingstype leder:

Skrukobling

For antall kjernetråder:

1

Skjermet:

Ja

Levert med kabelsko:

Ja

Nominellt tverrsnitt:

25...95 mm²

Bredde:

195 mm

Høyde:

65 mm

Lengde:

157 mm

250A ALBUE 25-95MM2 MSCE 250A 24 KV 25/9