Melbye - Alu.tape 55m x 50mm P11 P11 - 1817437
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 50 mm
Materiale - Aluminium
Farge - Sølv
Lengde - 55 m
Tykkelse - 0,127 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701321707
Elnummer
1817437
Leverandørens varenummer
1817437
Typebeskrivelse
1817437
Bredde:
50 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Sølv
Lengde:
55 m
Tykkelse:
0,127 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
nei
Selvslukkende:
Ja
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei
Alu.tape 55m x 50mm P11


