Melbye - Aluminiumskanal 130x18 kompl DCS (2m)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med skillevegg - Ja
Maks antall rom - 3
Materiale - Andre
Bredde - 85 mm
Høyde - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713127779
Elnummer
1285571
Leverandørens varenummer
1285571
Typebeskrivelse
1285571
Med skillevegg
Ja
Maks antall rom
3
Materiale
Andre
Bredde
85 mm
Høyde
18 mm
Egnet for
Deksel, skrånet på begge sider
Overflatebeskyttelse
Andre
Lengde
2000 mm
Kraftig gulvkanaler for montering direkte på gulv. Kanalene tåler overkjørsel av bl.a rullestoler. Kanalene kommer i 3 forskjellige bredder og høyder, og er 2000mm lange.