Melbye - Aluminiumskanal 240x34 kompl DCS (2m) - 1285572
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med skillevegg - Ja
Maks antall rom - 4
Materiale - Andre
Bredde - 240 mm
Høyde - 34 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713127786
Elnummer
1285572
Leverandørens varenummer
1285572
Typebeskrivelse
1285572
Med skillevegg:
Ja
Maks antall rom:
4
Materiale:
Andre
Bredde:
240 mm
Høyde:
34 mm
Egnet for:
Deksel, skrånet på begge sider
Skilleveggfeste:
Sveise
Overflatebeskyttelse:
Andre
Lengde:
2000 mm
Kraftig gulvkanaler for montering direkte på gulv. Kanalene tåler overkjørsel av bl.a rullestoler. Kanalene kommer i 3 forskjellige bredder og høyder, og er 2000mm lange.


