Melbye - ALUMINIUMSKOFFERT 121 - Slettes 31/05-2020 448
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Aluminium
Totalt antall rom - 1
Høyde - 230 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701073491
Elnummer
8812121
Leverandørens varenummer
Slettes 31/05-2020 448
Typebeskrivelse
8812121
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Aluminium
Totalt antall rom:
1
Høyde:
230 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
Ja
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
400 mm
Dybde:
400 mm


