Melbye - Avgr.kl isolert Al/Cu 6-50mm2 - 2873018

Melbye
KopierKopier
Melbye - Avgr.kl isolert Al/Cu 6-50mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 6...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 6...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 6...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 6...50 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3660835120983

Elnummer

2873018

Leverandørens varenummer

2873018

Typebeskrivelse

2873018

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

6...50 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

6...50 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

6...50 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

6...50 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium/kobber

Materiale avgreningsleder:

Aluminium/kobber

Klemme isolert:

Ja

Klemmekanalåpning hovedleder:

Lukket

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen en side

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Bryteboltforbindelse IPC

160A moduloppbygget lastskillebryter med piggklemmer. Klemmene er i tillegg beskyttet av fettfylte gummitetninger. Dette gjør at ledningsendene er beskyttet mot ytre påvirkninger. Klemmene har endestoppere som sikrer riktig innstukket lengde av ledning. Sikringsbryteren er moduloppbygget. 3-polet bryter kan utvides med pol for nullpunktsikring. Klemmene har momentskruer. Standard: IEC 947.

Isolasjonsnivå: 1000 V
Merkestrøm:160 A
Sikringer: NH00
Bryteevne: 160 A ved bruk av NH00-sikringer
Avgr.kl. isolert Al/Cu 6-50mm2 K 099