Melbye - Avgr, kl m/sikr. 1,5-10/16-95 - 2873044

Melbye
KopierKopier
Melbye - Avgr, kl m/sikr. 1,5-10/16-95

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 16...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 16...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 1,5...10 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 1,5...10 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3660835122239

Elnummer

2873044

Leverandørens varenummer

2873044

Typebeskrivelse

2873044

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

16...95 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

16...95 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

1,5...10 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

1,5...10 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium/kobber

Materiale avgreningsleder:

Aluminium/kobber

Klemme isolert:

Ja

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Forbindelsestype:

Bryteboltforbindelse IPC

Isolert avgreningsklemme for sikring.

Kan benyttes på veilysanlegg og mindre uttak.
Momentskrue 13mm
Kontaktene er vanntette og strømbroene er i fortinnet kobber.
Leveres uten sikring
Kompatibel med Sikring type Catridge 10,3mm x 38mm 1-20 A.

2873044 er primært en veilysklemme og kan benyttes på enkel og dobbeltisolert leder.