Melbye - Avgr, kl m/sikr. 1,5-10/16-95 - 2873046
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 1,5...10 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 1,5...10 mm²
Materiale hovedleder - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660835122284
Elnummer
2873046
Leverandørens varenummer
2873046
Typebeskrivelse
2873046
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
1,5...10 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
1,5...10 mm²
Materiale hovedleder:
Kobber
Materiale avgreningsleder:
Aluminium/kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Bryteboltforbindelse IPC
Kan benyttes på veilysanlegg og mindre uttak.
Momentskrue 13mm
Kontaktene er vanntette og strømbroene er i fortinnet kobber.
Leveres uten sikring
Kompatibel med Sikring type Catridge 10,3mm x 38mm 1-20 A.


