Melbye - Avgr, kl m/sikr. 6-16/16-95 - 2873047

Melbye
KopierKopier
Melbye - Avgr, kl m/sikr. 6-16/16-95

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 16...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 16...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 1,5...10 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 1,5...10 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3660835122291

Elnummer

2873047

Leverandørens varenummer

2873047

Typebeskrivelse

2873047

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

16...95 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

16...95 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

1,5...10 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

1,5...10 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium

Materiale avgreningsleder:

Aluminium/kobber

Klemme isolert:

Ja

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Bryteboltforbindelse IPC

Isolert avgreningsklemme for sikring.

Kan benyttes på veilysanlegg og mindre uttak.
Momentskrue 13mm
Kontaktene er vanntette og strømbroene er i fortinnet kobber.
Leveres uten sikring
Kompatibel med Sikring type Catridge 10,3mm x 38mm 1-20 A.