Melbye - Avgreningsklemme Al Unimax 35 OSA 35-150 - 2873090

Melbye
KopierKopier
Melbye - Avgreningsklemme Al Unimax 35 OSA 35-150

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 35...150 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 35...150 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium

  • Materiale avgreningsleder - Aluminium

  • Klemme isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701320632

Elnummer

2873090

Leverandørens varenummer

2873090

Typebeskrivelse

2873090

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

35...150 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

35...150 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium

Materiale avgreningsleder:

Aluminium

Klemme isolert:

nei

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Skrukobling

Parallellklemmer for forbindelse Al/Al. Klemmemateriale: Korrosjonsbestandig Al-legering. Skruer, mutter og skiver i rustfri A2 kvalitet.

Parallellklemmer 35-150mm² for forbindelse Al/Al. Klemmemateriale: Korrosjonsbestandig Al-legering. Skruer: Varmforsinket stål DIN 933, 8.8. Muttere: Varmforsinket stål, DIN 934. OBS! Klemmene er merket med tverrsnittsområde.