Melbye - Avgreningsklemme Al Unimax 50 OSA 50-120 - 2873089

Melbye
KopierKopier
Melbye - Avgreningsklemme Al Unimax 50 OSA 50-120

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 50...120 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 50...120 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium

  • Materiale avgreningsleder - Aluminium

  • Klemme isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701320625

Elnummer

2873089

Leverandørens varenummer

2873089

Typebeskrivelse

2873089

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

50...120 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

50...120 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium

Materiale avgreningsleder:

Aluminium

Klemme isolert:

nei

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Skrukobling

Parallellklemmer for forbindelse Al/Al. Klemmemateriale: Korrosjonsbestandig Al-legering. Skruer, mutter og skiver i rustfri A2 kvalitet.

Parallellklemmer 50-120mm² for forbindelse Al/Al. Klemmemateriale: Korrosjonsbestandig Al-legering. Skruer: Varmforsinket stål DIN 933, 8.8. Muttere: Varmforsinket stål, DIN 934. OBS! Klemmene er merket med tverrsnittsområde.