Melbye - Avgreningsklemme AlCu Unimax BIM150-70 - 2873094

Melbye
KopierKopier
Melbye - Avgreningsklemme AlCu Unimax BIM150-70

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 70...150 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 10...95 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium

  • Materiale avgreningsleder - Kobber

  • Klemme isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701320656

Elnummer

2873094

Leverandørens varenummer

2873094

Typebeskrivelse

2873094

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

70...150 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

10...95 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium

Materiale avgreningsleder:

Kobber

Klemme isolert:

nei

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Skrukobling

Parallellklemmer for forbindelse Al/Cu. Klemmemateriale i korrosjonssikker Al-legering. Skruer, mutter og skiver i rustfri A2 kvalitet.

Parallellklemmer 150-70mm² for forbindelse Al/Cu. Klemmemateriale i korrosjonssikker Al-legering. Skruer i varmforsinket stål 8.8, DIN 933. Muttere i varmforsinket stål, DIN 934.