Melbye - Avgreningsklemme BLL blank/is K250 - 2873012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 50...157 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 50...157 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 51...157 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 52...157 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701316109
Elnummer
2873012
Leverandørens varenummer
2873012
Typebeskrivelse
2873012
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
50...157 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
50...157 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
51...157 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
52...157 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Aluminium/kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Bryteboltforbindelse IPC
Bøylene har en diameter på Ø15mm
Testet for bruk på BLL


