Melbye - Avgreningsklemme BLL blank/is K251 - 2873013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 50...241 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 50...241 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 51...241 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 52...241 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701316116
Elnummer
2873013
Leverandørens varenummer
2873013
Typebeskrivelse
2873013
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
50...241 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
50...241 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
51...241 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
52...241 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Aluminium/kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Bryteboltforbindelse IPC
Bøylene har en diameter på Ø15mm
Testet for bruk på BLL


