Melbye - Avgreningsklemme Cu Unimax 16 OSR 6-35 - 2873084

Melbye
KopierKopier
Melbye - Avgreningsklemme Cu Unimax 16 OSR 6-35

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 6...35 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 6...35 mm²

  • Materiale hovedleder - Kobber

  • Materiale avgreningsleder - Kobber

  • Klemme isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701320571

Elnummer

2873084

Leverandørens varenummer

2873084

Typebeskrivelse

2873084

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

6...35 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

6...35 mm²

Materiale hovedleder:

Kobber

Materiale avgreningsleder:

Kobber

Klemme isolert:

nei

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Skrukobling

Parallellklemmer for forbindelse Cu/Cu. Klemmemateriale Cu, overflate ubehandlet. Skruer, mutter og skiver i rustfri A2 kvalitet.