Melbye - Avgreningsklemme Cu Unimax 35 OSR 35-150 - 2873087

Melbye
KopierKopier
Melbye - Avgreningsklemme Cu Unimax 35 OSR 35-150

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 35...150 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 35...150 mm²

  • Materiale hovedleder - Kobber

  • Materiale avgreningsleder - Kobber

  • Klemme isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701320601

Elnummer

2873087

Leverandørens varenummer

2873087

Typebeskrivelse

2873087

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

35...150 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

35...150 mm²

Materiale hovedleder:

Kobber

Materiale avgreningsleder:

Kobber

Klemme isolert:

nei

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Skrukobling

Parallellklemmer for forbindelse Cu/Cu. Klemmemateriale Cu, overflate ubehandlet. Skruer, mutter og skiver i rustfri A2 kvalitet.

Parallellklemmer 35-150mm² for forbindelse Cu/Cu. Klemmemateriale Cu, overflate ubehandlet. Skruer i Cu-legering, DIN 933. Muttere i Cu, DIN 934.