Melbye - Avgreningsklemme Cu Unimax 50 OSR 50-120 - 2873086
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 50...120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 50...120 mm²
Materiale hovedleder - Kobber
Materiale avgreningsleder - Kobber
Klemme isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701320595
Elnummer
2873086
Leverandørens varenummer
2873086
Typebeskrivelse
2873086
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
50...120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
50...120 mm²
Materiale hovedleder:
Kobber
Materiale avgreningsleder:
Kobber
Klemme isolert:
nei
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Skrukobling
Parallellklemmer 50-120mm² for forbindelse Cu/Cu. Klemmemateriale Cu, overflate ubehandlet. Skruer i Cu-legering, DIN 933. Muttere i Cu, DIN 934.