Melbye - Avgreningsklemme isolert 25-95/25-150mm² K355 - 2873005

Melbye
KopierKopier
Melbye - Avgreningsklemme isolert 25-95/25-150mm² K355

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 25...150 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 25...150 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 25...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 25...95 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3660835123557

Elnummer

2873005

Leverandørens varenummer

2873005

Typebeskrivelse

2873005

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

25...150 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

25...150 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

25...95 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

25...95 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium/kobber

Materiale avgreningsleder:

Aluminium/kobber

Klemme isolert:

Ja

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Bryteboltforbindelse IPC

Klemmene kan benyttes for Al/Al, Al/Cu og Cu/Cu
Isolert med gummitetning fylt med spesialfett for beskyttelse mot vanninntrengning.
Klemmekroppen er i glassfylt polyamid.
Med momentskruer 13 mm
Kontaktene er vanntette
Strømbroene er i fortinnet messing.
Testet i henhold til EN 50483
2873005 kan benyttes på enkel og dobbeltisolert leder.

Andre typer leveres på forespørsel.