Melbye - AvgreningsklemmeCu Unimax 16- OSR16-70 - 2873085

Melbye
KopierKopier
Melbye - AvgreningsklemmeCu Unimax 16- OSR16-70

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 16...70 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 16...70 mm²

  • Materiale hovedleder - Kobber

  • Materiale avgreningsleder - Kobber

  • Klemme isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701320588

Elnummer

2873085

Leverandørens varenummer

2873085

Typebeskrivelse

2873085

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

16...70 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

16...70 mm²

Materiale hovedleder:

Kobber

Materiale avgreningsleder:

Kobber

Klemme isolert:

nei

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Skrukobling

Parallellklemmer for forbindelse Cu/Cu. Klemmemateriale Cu, overflate ubehandlet. Skruer, mutter og skiver i rustfri A2 kvalitet.

Parallellklemmer 16-70mm² for forbindelse Cu/Cu. Klemmemateriale Cu, overflate ubehandlet. Skruer i Cu-legering, DIN 933. Muttere i Cu, DIN 934.