Melbye - Avleder 12kV PDV100 12,7kV mc 214213-CCCI - 2866108

Melbye
KopierKopier
Melbye - Avleder 12kV PDV100 12,7kV mc 214213-CCCI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med drift - 12 kV

  • Antall IPX/SPX-utganger - 15 kV

  • Krypestrømbane - 660 mm

  • Modell / utførelse - Med skjerm

  • Bruksområde - Utendørsområde

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701309859

Elnummer

2866108

Leverandørens varenummer

2866108

Typebeskrivelse

2866108

Med drift:

12 kV

Antall IPX/SPX-utganger:

15 kV

Krypestrømbane:

660 mm

Modell / utførelse:

Med skjerm

Bruksområde:

Utendørsområde

Høyde:

316 mm

Den nye typen avleder er forbedret på flere områder. De elektriske dataene er imidlertid som tidligere.
Avlederne har nesten dobbelt så lang krypestrømsvei som vanlige isolatorer på dette spenningsnivået. Dette forhindrer oppvarming av enheten på grunn av ytre forurensning og er viktig fordi forvarming av enheten går på bekostning av energiopptaksevnen.


Forbedret fraskillerfunksjon:

Den nye fraskillerfunksjonen baserer seg på kapasitiv utløsning i motsetning til den tidligere løsningen som var basert på resistiv (termisk) utløsning. Dette innebærer at enheten er blitt langt mer følsom for jordfeilstrømmer. Dette betyr i praksis at fraskillerfunksjonen fungerer optimalt i et kompensert nett.
Kurven nedenfor viser at feilstrømsnivået er senket fra tidligere 20 A feilstrøm til 1 A feilstrøm. Dette garanterer utløsning ved feil i nett med små jordfeilstrømmer.
Tester bekrefter at dette nivået ikke lar seg påvirke, eller havarere, som følge av forbigående overspenninger eller lynutladninger.

Integrert viltvern:

Avlederen er i tillegg utstyrt med en topp som sikrer mot tilfeldig berøring, blant annet fra fugl. Toppen kan benyttes for ensidig og tosidig tilkobling.