Melbye - Avleder PDV100 Optima Ur 10kV - 2866164
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med drift - 8,4 kV
Antall IPX/SPX-utganger - 10 kV
Krypestrømbane - 366 mm
Modell / utførelse - Med skjerm
Bruksområde - Utendørsområde
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701361864
Elnummer
2866164
Leverandørens varenummer
2866164
Typebeskrivelse
2866164
Med drift:
8,4 kV
Antall IPX/SPX-utganger:
10 kV
Krypestrømbane:
366 mm
Modell / utførelse:
Med skjerm
Bruksområde:
Utendørsområde
Høyde:
134 mm
Avleder PDV100 Optima Ur 10kV


