Melbye - Avleder PDV100 Optima Ur 3kV - 2866161
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med drift - 2,55 kV
Antall IPX/SPX-utganger - 3 kV
Krypestrømbane - 216 mm
Modell / utførelse - Med skjerm
Bruksområde - Utendørsområde
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701361833
Elnummer
2866161
Leverandørens varenummer
2866161
Typebeskrivelse
2866161
Med drift:
2,55 kV
Antall IPX/SPX-utganger:
3 kV
Krypestrømbane:
216 mm
Modell / utførelse:
Med skjerm
Bruksområde:
Utendørsområde
Høyde:
86 mm
Avleder PDV100 Optima Ur 3kV


