Melbye - Avleder PDV100 Optima Ur 6kV - 2866162
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med drift - 5,1 kV
Antall IPX/SPX-utganger - 6 kV
Krypestrømbane - 287 mm
Modell / utførelse - Med skjerm
Bruksområde - Utendørsområde
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701361840
Elnummer
2866162
Leverandørens varenummer
2866162
Typebeskrivelse
2866162
Med drift:
5,1 kV
Antall IPX/SPX-utganger:
6 kV
Krypestrømbane:
287 mm
Modell / utførelse:
Med skjerm
Bruksområde:
Utendørsområde
Høyde:
107 mm
Avleder PDV100 Optima Ur 6kV


