Melbye - Avleder PDV100 Optima Ur 9kV - 2866163
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med drift - 7,65 kV
Antall IPX/SPX-utganger - 9 kV
Krypestrømbane - 366 mm
Modell / utførelse - Med skjerm
Bruksområde - Utendørsområde
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701361857
Elnummer
2866163
Leverandørens varenummer
2866163
Typebeskrivelse
2866163
Med drift:
7,65 kV
Antall IPX/SPX-utganger:
9 kV
Krypestrømbane:
366 mm
Modell / utførelse:
Med skjerm
Bruksområde:
Utendørsområde
Høyde:
134 mm
Avleder PDV100 Optima Ur 9kV


