Melbye - AVSKJERMINGSPLATE I PVC 1000X1000X6 MM - 8880154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
På rull - nei
Lengde - 1000 mm
Bredde - 1000 mm
For merkespenning opp til - 36000 V
Gjennomslagsikker til - 12 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701043326
Elnummer
8880154
Leverandørens varenummer
8880154
Typebeskrivelse
Avskjermingsplate i PVC
På rull:
nei
Lengde:
1000 mm
Bredde:
1000 mm
For merkespenning opp til:
36000 V
Gjennomslagsikker til:
12 kV
Med sklisikkert belegg:
nei
Tykkelse:
6 mm
Farge:
Grå
Gjennomsiktig:
nei
Utførelse som kar:
nei
SKJERMPLATE 1000X1000X6 MM


