Melbye - Avspenningsklemme for bardunwire 18mm² - 2847400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Automatisk dead end
Lengde - 229 mm
Isolator - nei
Materiale - Komposittmateriale
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701023373
Elnummer
2847400
Leverandørens varenummer
2847400
Typebeskrivelse
2847400
Type tilbehør/reservedel:
Automatisk dead end
Lengde:
229 mm
Isolator:
nei
Materiale:
Komposittmateriale
Overflatebeskyttelse:
Andre
Tverrsnitt:
5,46...6,86 mm²
Automatiske kileavspenningsklemmer for bardunwire. Monteres raskt og enkelt uten bruk av verktøy. Materiale: Kiler - herdet stål. Kilehus - legert aluminium. Bøyle - rustfritt stål.


