Melbye - Avspenningsklemme for bardunwire 30mm² - 2847401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Automatisk dead end
Lengde - 266 mm
Isolator - nei
Materiale - Komposittmateriale
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701023380
Elnummer
2847401
Leverandørens varenummer
2847401
Typebeskrivelse
2847401
Type tilbehør/reservedel:
Automatisk dead end
Lengde:
266 mm
Isolator:
nei
Materiale:
Komposittmateriale
Overflatebeskyttelse:
Andre
Tverrsnitt:
6,86...8 mm²
Automatiske kileavspenningsklemmer for bardunwire. Monteres raskt og enkelt uten bruk av verktøy. Materiale: Kiler - herdet stål. Kilehus - legert aluminium. Bøyle - rustfritt stål.


