Melbye - Avsperringsbånd 250m Danger H - 2858700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Tekst / symbol
Bokstavelig avtrykk - Andre
Språk på avtrykk - Engelsk
Farge - Andre
Lengde - 250 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701363554
Elnummer
2858700
Leverandørens varenummer
2858700
Typebeskrivelse
2858700
Påtrykt:
Tekst / symbol
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Språk på avtrykk:
Engelsk
Farge:
Andre
Lengde:
250 m
Gjennomsiktig:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Detektbar:
nei
Bredde:
50 mm
Avsperringsbånd med tekst og/eller kun symbol.
Materiale: PE-Plast
Lengde 250m
Bredde 50mm
Materiale: PE-Plast
Lengde 250m
Bredde 50mm


