Melbye - Avsperringsbånd 250m Gult m/r GMRL250M - 2858699
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Remser
Farge - Andre
Lengde - 250 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - Ja
Detektbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701316901
Elnummer
2858699
Leverandørens varenummer
2858699
Typebeskrivelse
2858699
Påtrykt:
Remser
Farge:
Andre
Lengde:
250 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Detektbar:
nei
Bredde:
50 mm
Avsperringsbånd med tekst og/eller kun symbol.
Materiale: PE-Plast
Lengde 250m
Bredde 50mm
Materiale: PE-Plast
Lengde 250m
Bredde 50mm


