Melbye - Avsperringsline med runde varselskilt diam. 138mm, 10m - 2858161
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Andre
Farge - Gul
Lengde - 10 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - Ja
Detektbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701024820
Elnummer
2858161
Leverandørens varenummer
2858161
Typebeskrivelse
2858161
Påtrykt:
Andre
Farge:
Gul
Lengde:
10 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Detektbar:
nei
Bredde:
4 mm
Skilter av isolert materiale.
Skiltene er opphengt på en plastline og har en innbyrdes avstand på 750 mm.
Skiltene er opphengt på en plastline og har en innbyrdes avstand på 750 mm.