Melbye - Avstandsfeste AF100 EKK6-5025096 - 2857700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for diameter - 12...47 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 150 mm
Spikerdiameter - 5,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701339870
Elnummer
2857700
Leverandørens varenummer
2857700
Typebeskrivelse
2857700
Egnet for diameter:
12...47 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
150 mm
Spikerdiameter:
5,5 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Herdet stålspiker:
nei
Farge:
Svart
Plastisolert avstandsfeste med varmforsinket spiker. For feste av EX hengeledning og kabel på stolpe og vegg.
Avstandsfeste AF100 med plastbelagt stålbånd. Er i henhold til REN anbefaling, 100 mm avstand mellom stolpe og kabel. For kabeldiameter Ø 12-47 mm.
Avstandsfeste AF100 med plastbelagt stålbånd. Er i henhold til REN anbefaling, 100 mm avstand mellom stolpe og kabel. For kabeldiameter Ø 12-47 mm.


