Melbye - Bærewirefjerner 1187 - 2876465

Melbye
KopierKopier
Melbye - Bærewirefjerner 1187

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701343723

Elnummer

2876465

Leverandørens varenummer

2876465

Typebeskrivelse

2876465

Endefeste for 8-tallskabel er en kileavspenningsklemme.

Endefestet passer til 8-tallskabel med FRP bæreline på 7,0 og 9,0mm.

Endefestet har:

Klembakker i kunststoff
Kilehus i galvanisert stål
Rustfri bøyle
3stk bolt/mutter (21mm)
MLT: 19,5kN
Stram mutrene til de 3 boltene med en 17 mm flatnøkkel til plastmutterne skjærer seg, og garanterer tilstrekkelig tetthet (minimum 35 N.m). Mutrene kan løsnes på et senere tidspunkt med en 21 mm fastnøkkel.