Melbye - BAG - OPPBEVARING AV JORD.APP. - 2878789
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Stoff (tekstil)
Totalt antall rom - 1
Høyde - 280 mm
Materialkvalitet - Polyester
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701069104
Elnummer
2878789
Leverandørens varenummer
2878789
Typebeskrivelse
2878789
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Stoff (tekstil)
Totalt antall rom:
1
Høyde:
280 mm
Materialkvalitet:
Polyester
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Farge:
Svart
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
400 mm
Dybde:
400 mm