Melbye - Bakke Cu DIN 16mm2 130kN - 2045257
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Presskabelsko og skjøtestykker
Kompresjonsform - Sekskant
Tverrsnitt - 16...16 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701221205
Elnummer
2045257
Leverandørens varenummer
2045257
Typebeskrivelse
2045257
Bruksområde:
Presskabelsko og skjøtestykker
Kompresjonsform:
Sekskant
Tverrsnitt:
16...16 mm²
Bakker for pressing av sekskant press på kabelsko og skjøtehylser i henhold til DIN standard.
Bakkene kan brukes på alle hydrauliske presser som har presskraft på minimum 120kN.
DIN bakke - for kobber 16mm²/130kN verktøy
Bakkene kan brukes på alle hydrauliske presser som har presskraft på minimum 120kN.
DIN bakke - for kobber 16mm²/130kN verktøy


