Melbye - Bakke Cu DIN 240mm2 130kN - 2045273
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Presskabelsko og skjøtestykker
Kompresjonsform - Sekskant
Tverrsnitt - 240...240 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701221298
Elnummer
2045273
Leverandørens varenummer
2045273
Typebeskrivelse
2045273
Bruksområde:
Presskabelsko og skjøtestykker
Kompresjonsform:
Sekskant
Tverrsnitt:
240...240 mm²
Bakker for pressing av sekskant press på kabelsko og skjøtehylser i henhold til DIN standard.
Bakkene kan brukes på alle hydrauliske presser som har presskraft på minimum 120kN.
DIN bakke - for kobber 240mm²/130kN verktøy.
Bakkene kan brukes på alle hydrauliske presser som har presskraft på minimum 120kN.
DIN bakke - for kobber 240mm²/130kN verktøy.


