Melbye - Bakke Cu DIN 25mm2 130kN - 2045259

Melbye
KopierKopier
Melbye - Bakke Cu DIN 25mm2 130kN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Presskabelsko og skjøtestykker

  • Kompresjonsform - Sekskant

  • Tverrsnitt - 25...25 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701221212

Elnummer

2045259

Leverandørens varenummer

2045259

Typebeskrivelse

2045259

Bruksområde:

Presskabelsko og skjøtestykker

Kompresjonsform:

Sekskant

Tverrsnitt:

25...25 mm²

Bakker for pressing av sekskant press på kabelsko og skjøtehylser i henhold til DIN standard.

Bakkene kan brukes på alle hydrauliske presser som har presskraft på minimum 120kN.

DIN bakke - for kobber 25mm²/130kN verktøy.