Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Bakke Cu DIN 35mm2 130kN - 2045260

Melbye
KopierKopier
Melbye - Bakke Cu DIN 35mm2 130kN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Presskabelsko og skjøtestykker

  • Kompresjonsform - Sekskant

  • Tverrsnitt - 35...35 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701221229

Elnummer

2045260

Leverandørens varenummer

2045260

Typebeskrivelse

2045260

Bruksområde:

Presskabelsko og skjøtestykker

Kompresjonsform:

Sekskant

Tverrsnitt:

35...35 mm²

Bakker for pressing av sekskant press på kabelsko og skjøtehylser i henhold til DIN standard.
Antall press som skal brukes er oppgitt i tabellen.
Bakkene kan brukes på alle pressene fra V-Tools, Cembre og Elpress som har presskraft på 130kN.

DIN bakke - for kobber 35mm2/130kN verktøy