Utgått

Melbye - Bakke Cu DIN 35mm2 flex 130kN - 2045202

Melbye
KopierKopier
Melbye - Bakke Cu DIN 35mm2 flex 130kN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701229836

Elnummer

2045202

Leverandørens varenummer

2045202

Typebeskrivelse

2045202

Pressbakke Cu DIN 35 mm2 flexibel leder for 13 tonns verktøy