Melbye - Bakke Cu DIN 70mm2 130kN - 2045264

Melbye
KopierKopier
Melbye - Bakke Cu DIN 70mm2 130kN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Presskabelsko og skjøtestykker

  • Kompresjonsform - Sekskant

  • Tverrsnitt - 70...70 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701221243

Elnummer

2045264

Leverandørens varenummer

2045264

Typebeskrivelse

2045264

Bruksområde:

Presskabelsko og skjøtestykker

Kompresjonsform:

Sekskant

Tverrsnitt:

70...70 mm²

Bakker for pressing av sekskant press på kabelsko og skjøtehylser i henhold til DIN standard.

Bakkene kan brukes på alle hydrauliske presser som har presskraft på minimum 120kN.

DIN bakke - for kobber 70mm²/130kN verktøy.