Utgått

Melbye - Bakke Cu SEN 185mm2 130kN - 2614191

Melbye
KopierKopier
Melbye - Bakke Cu SEN 185mm2 130kN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8016692051628

Elnummer

2045863

Leverandørens varenummer

2614191

Typebeskrivelse

2045863

MH300-C bakke for 130 kN pressverktøy