Melbye - Bakke Cu SEN 35mm2 50kN - 2045504

Melbye
KopierKopier
Melbye - Bakke Cu SEN 35mm2 50kN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Ikke-isolerte kabelforbindelser

  • Tverrsnitt fra/til - 35...35 mm²

  • AWG-område - 2...2

  • Kompresjonsform - Sekskant

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701227733

Elnummer

2045504

Leverandørens varenummer

2045504

Typebeskrivelse

2045504

Bruksområde:

Ikke-isolerte kabelforbindelser

Tverrsnitt fra/til:

35...35 mm²

AWG-område:

2...2

Kompresjonsform:

Sekskant

Bakker for pressing av kobber i henhold til SEN standard.
Antall press som skal brukes er oppgitt i tabellen.
NB! For skjøtehylser må antall press dobles.


M100-50 bakke for 50 kN pressverktøy