Melbye - Bakke Cu SEN 50mm2 50kN - 2045961

Melbye
KopierKopier
Melbye - Bakke Cu SEN 50mm2 50kN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Ikke-isolerte kabelforbindelser

  • Kompresjonsform - Sekskant

  • Tverrsnitt - 50...50 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701227665

Elnummer

2045961

Leverandørens varenummer

2045961

Typebeskrivelse

2045961

Bruksområde:

Ikke-isolerte kabelforbindelser

Kompresjonsform:

Sekskant

Tverrsnitt:

50...50 mm²

Bakker for pressing av kobber i henhold til SEN standard.
Antall press som skal brukes er oppgitt i tabellen.
NB! For skjøtehylser må antall press dobles.


MH50-50 bakke for 50 kN pressverktøy