Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Bakke Cu SEN 70mm2 50kN - 2045960

Melbye
KopierKopier
Melbye - Bakke Cu SEN 70mm2 50kN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Ikke-isolerte kabelforbindelser

  • Kompresjonsform - Sekskant

  • Tverrsnitt - 70...70 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701227672

Elnummer

2045960

Leverandørens varenummer

2045960

Typebeskrivelse

2045960

Bruksområde:

Ikke-isolerte kabelforbindelser

Kompresjonsform:

Sekskant

Tverrsnitt:

70...70 mm²

Bakker for pressing av kobber i henhold til SEN standard.
Antall press som skal brukes er oppgitt i tabellen.
NB! For skjøtehylser må antall press dobles.


MH70-50 bakke for 50 kN pressverktøy